- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- エンジンオイル
- エンジンオイル 0w-20 20lのおすすめ人気ランキング
エンジンオイル 0w-20 20lのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新45件の「エンジンオイル 0w-20 20l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル 0W-20」、「0W-20 SN」、「トヨタ キャッスル オイル 5W-30」などの商品も取り扱っております。
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高品質な再精製ベースオイルを使用したサステナブルな製品でありながら、従来製品より優れた性能を生み出すMOTULの革新的で耐久性に優れた再精製ベースオイル配合エンジンオイル。最新のガソリンエンジン(ターボまたは自然吸気、インジェクション)を搭載したハイブリッド電気自動車(H.E.V)およびプラグインハイブリッド電気自動車(P.H.E.V)向けに特別に設計されています。低摩擦、低HTHS(高温高せん断)粘度(? 2.3 mPa.s)のSAE 0W-20オイルとして設計されています。
粘度0W-20危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥24,980税込¥27,478
3日以内出荷
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
省燃費性能に優れるエステル系摩擦調整剤を配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE5W-30APISN(ILSAC規格GF-5)ベースオイル化学合成油
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥749税込¥824
欠品中
エンジンの耐久性と省燃費性能を高次元で両立させた次世代エンジン用エンジンオイル。
車両のエンジンと一体開発
低温から高温までエンジンの全温度域において低粘度化
このオイルは、省燃費性の追求のために品質規格で設定されている最も低粘度の規格よりさらに低粘度化しています。
SAE0W-8相当APISN容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル合成油主な適合車種N BOX、N ONE、N WGO、アコードハイブリットなど危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥7,698税込¥8,468
4日以内出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5ノズル長(mm)530セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Hondaハイブリッドシステムエンジンと一体開発した新世代・低燃費エンジンオイルです。国際オイル規格同等の高品質でありながら、その最高の低粘度グレード0W-20を上回る超低粘度を実現。Hondaハイブリッドシステムエンジンの性能を最大限引き出し、燃費性能を限界まで高め、環境性能の徹底と走る歓びを両立した新世代の低燃費・Hondaハイブリッド車推奨エンジンオイルです。
SAE0W-16容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNベースオイル部分合成油主な適合車種CR-Z、インサイト、フィットハイブリットなど危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,998税込¥7,698
4日以内出荷
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カストロールEDGE 5w30 FE SP/CF
高い省燃費性能とエンジン保護性能を両立し幅広い車種に適合する高性能エンジンオイル
低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。
優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。
長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
SAE5W-30、全合成油、4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APISP/CF危険物の性状非水溶性
1セット(1L×6缶)
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
【PRO STAGE-Sがリニューアル】
低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する
ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。
低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」
により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。
ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用SAE0W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
高性能化学合成オイル「PAO」を配合することでエンジン停止時間が長く油温の上がりにくい環境でも金属の摩擦、摩耗から保護し、オイルの劣化を最小限に抑えます。
SAE0W-20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度0W-20使用油合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性